Ladă din aluminiu K270; 37l; IM: 540x340x200mm

Cod articol.: 40555
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul genţii V 37 l
Dimensiune exterioară L L 580 mm
Dimensiune exterioară l B 380 mm
Dimensiune exterioară H H 225 mm
Dimensiune interioară L L1 540 mm
Dimensiune interioară l B1 340 mm
Dimensiune interioară H H1 200 mm
Greutate 2,5 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 2 buc.
Cu capac nu
Roţi integrate nu
Poate fi stivuit da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 40555
EAN / GTIN 4003866405558
Număr producător 40555
L-Număr L90010 1346
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru depozitare protejată și transport în siguranță - la orice temperatură.
  • Cutie universală din aluminiu.
  • Rame de profile de margine și de bază realizate din profile solide.
  • Îmbinările profilate sunt complet sudate.
  • Mânere ergonomice de tip cochilie pe părțile din față.
  • Potrivit pentru transportoare cu role și benzi transportoare.
  • Benzi de codificare pentru controlul țintelor la cerere.
  • Adaptat la dimensiunile paleților în conformitate cu DIN 15 141.

Caracteristică:

  • Greutate 2,5 kg
  • Dimensiunea interioară L x l x h 540 mm × 340 mm × 200 mm
  • Înălțime interioară 200 mm
  • Lungime interioară 540 mm
  • Volumul 37 l
  • Lățimea exterioară 380 mm
  • Înălțime exterioară 225 mm
  • Lungime exterioară 580 mm