{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) | |
| Seria | LH-600 | |
| Maks. zakres stosowania | 972 mm | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Odczyt | 0,0001 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,4 µm | |
| Nacisk pomiarowy | 1 N | |
| Wartości odczytu | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 600 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 5 µm | |
| Prostoliniowość ± | 4 µm | |
| Metoda przesuwu sań pomiarowych | pneumatyczne | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwości | System Absolut; Wskazanie tolerancji | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wysokość całkowita | 996 mm | |
| Masa | 26,1 kg |
| Numer artykułu | 405308 PROMO015 | |
| EAN / GTIN | 2050002128217 | |
| Numer producenta | PROMO015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |