• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Digitální 2D výškoměr Linear Height, Typ: PROMO015

Artiklové číslo: 405308 PROMO015
Sleva
224 984,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Nikl-metal-hydridová (NiMH)
Řada LH-600
Rozsah použití max. 972 mm
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Odečet 0,0001 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Přesnost opakování – rovina 0,4 µm
Měřicí síla 1 N
Číselné hodnoty kroku 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 600 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± 5 µm
Přímost ± 4 µm
Metoda pojezdu měřicího posuvu pneumatický systém
Zkušební protokol ano
Vlastnosti Absolutní systém; Ukazatel tolerancí
Norma výrobní norma
Výška celková 996 mm
Hmotnost 26,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405308 PROMO015
EAN / GTIN 2050002128217
Číslo výrobce PROMO015
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Linear Height LH-600F/FG je vysoce vyspělý 2D výškoměr v dokonalé kombinaci intuitivní obsluhy, multifunkčnosti a mimořádné přesnosti.
  • Měření můžete provádět pomocí hybridního ovládacího boxu s dotykovým displejem a využitím fóliové klávesnice
  • Nejmenší číselná hodnota kroku 0,1 µm
  • Vynikající přesnost (1,1+0,6L/600) µm
  • Obousměrný výstup dat Digimatic (Digimatic S1)
  • Výsledky měření můžete tisknout pomocí tiskárny dokladů nebo tiskárny Digimatic (DP-1VA) a odesílat je do počítače pomocí bezdrátového přenosu, kabelu USB nebo využitím USB disku
  • Pneumatický hnací mechanismus
  • Automatická sekvence naučených programů dílů
  • Vynikající vizualizace porovnání tolerance GO/±NG
  • Autonomní provoz díky akumulátoru

Rozsah dodávky:

Obsahuje napájecí kabel (CEE) a E-Learning