Wysokościomierz cyfrowy 2D Linear Height, typ: PROMO016

Nr art.: 405308 PROMO016
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH)
Seria LH-600
Maks. zakres stosowania 972 mm
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Odczyt 0,0001 mm
Złącze Złącze Digimatic
Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn 0,4 µm
Nacisk pomiarowy 1 N
Wartości odczytu 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 5 µm
Prostoliniowość ± 4 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych pneumatyczne
Protokół kontrolny tak
Właściwości System Absolut; Wskazanie tolerancji
Norma norma zakładowa
Wysokość całkowita 996 mm
Masa 26,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405308 PROMO016
EAN / GTIN 2050002128224
Numer producenta PROMO016
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Linear Height LH-600F/FG to wysokiej klasy wysokościomierz 2D, który łączy intuicyjną obsługę, wielofunkcyjność i wyjątkową dokładność.
  • Pomiary można wykonywać za pomocą hybrydowej skrzynki sterownika z ekranem dotykowym i zintegrowaną klawiaturą membranową
  • Najmniejsza wartość odczytu 0,1 µm
  • Doskonała dokładność (1,1 + 0,6L/600) µm
  • Dwukierunkowe wyprowadzanie danych Digimatic (Digimatic S1)
  • Wyniki pomiarów można drukować na drukarce paragonów lub drukarce Digimatic (DP-1VA) i przesyłać do komputera za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej, kabla USB lub pamięci USB
  • Pneumatyczny mechanizm napędowy
  • Automatyczny przebieg wyuczonych podprogramów
  • Doskonała wizualizacja porównań tolerancji GO/±NG
  • Praca autonomiczna z akumulatorem

W dostawie:

Z przewodem sieciowym (CEE) i usługą e-learningu