{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anwendungsbereich min. | 0 mm | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | |
| Serie | LH-600 | |
| Anwendungsbereich max. | 972 mm | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Ablesung | 0,0001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Wiederholpräzision Ebene | 0,4 µm | |
| Messkraft | 1 N | |
| Ziffernschrittwerte | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm | |
| Produktart | Höhenmessgerät | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 600 mm | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) ± | 5 µm | |
| Geradheit ± | 4 µm | |
| Verfahrmethode Messschlitten | pneumatisch | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Eigenschaften | Absolut-System; Toleranzanzeige | |
| Norm | Werksnorm | |
| Höhe gesamt | 996 mm | |
| Gewicht | 26,1 kg |
| Artikelnummer | 405308 PROMO015 | |
| EAN / GTIN | 2050002128217 | |
| Herstellernummer | PROMO015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |