Equipo digital de alturas 2D Linear Height, Tipo: PROMO015

Número de artículo: 405308 PROMO015
Descuento
9.179,33 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Hidruro metálico de níquel (NiMH)
Serie LH-600
Ámbito de aplicación máx. 972 mm
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Lectura 0,0001 mm
Interfaz Interfaz USB; interfaz USB
Precisión de repetición en el plano 0,4 µm
Fuerza de medición 1 N
Incremento numérico 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 600 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 5 µm
Rectitud ± 4 µm
Método de desplazamiento carro de medida ejecución neumática
Certificado de prueba
Características Indicación de tolerancia; Sistema absoluto
Norma norma de fábrica
Altura total 996 mm
Peso 26,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 405308 PROMO015
EAN / GTIN 2050002128217
Número del fabricante PROMO015
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El Linear Height LH-600F/FG es un altímetro 2D de alta gama que combina a la perfección un funcionamiento intuitivo, multifuncionalidad y una precisión excepcional.
  • Las mediciones se pueden realizar a través de la caja de control híbrida con pantalla táctil y teclado de membrana integrado
  • Incremento numérico muy pequeño de 0,1 µm
  • Excelente precisión de (1,1+0,6L/600) µm
  • Salida de datos Digimatic bidireccional (Digimatic S1)
  • Los resultados de medición se pueden imprimir en una impresora de recibos o una impresora Digimatic (DP-1VA) y enviarse a un PC a través de comunicación inalámbrica, cable USB o memoria USB
  • Mecanismo de accionamiento neumático
  • Secuencia automática de programas de piezas aprendidos
  • Excelente visualización de las comparaciones de tolerancia GO/±NG
  • Operación autónoma con batería

Volumen de suministro:

Incluye cable de alimentación (CEE) y e-learning