EFAmix S - GRP stepladder, 7 treads

Nr art.: 40435
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Liczba stopni wraz z podestem 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 230 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,6 m
Możliwość składania tak
Głębokość drabiny złożonej 0,088 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,6 m
Szerokość platformy 250 mm
Głębokość platformy 250 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Masa 10 kg
Długość drabiny 2,4 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40435
EAN / GTIN 4003866404353
Numer producenta 40435
Numer L L90010 62
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie z lekkiego metalu o głębokości 80 mm z antypoślizgowym ściągaczem.
  • Do prac przy instalacjach elektrycznych przy użyciu prętów izolacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
  • Platforma bezpieczeństwa (250 x 250 mm).
  • Bezpieczne przechowywanie akcesoriów i narzędzi na plastikowej półce.
  • Głębokość po złożeniu wynosi tylko 88 mm.
  • Spełnia test wysokiego napięcia dla drabin wykonanych z materiału izolacyjnego zgodnie z normą DIN EN 61 478.
  • Stopnie wykonane z wytłaczanego profilu aluminiowego.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,6 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 10 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,4 m × 0,62 m
  • Wysokość szyny podstopnicy/elementu nośnego 50 mm / 50 mm
  • Długość drabiny 2,4 m
  • Materiał aluminium / tworzywo sztuczne
  • Szerokość podestu 250 mm
  • Wysokość podestu 1,6 m
  • Platforma długość 250 mm
  • Szczebel/połączenie szyny stopniowej kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 230 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 7
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,62 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.