EFAmix S - trappestige af glasfiber 7 trin

Art.-nr.: 40435
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 7
Antal trin inkl. platform 7
Trindybde 80 mm
Trinafstand 230 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 3,6 m
Sammenklappelig ja
Dybde, sammenklappet 0,088 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 1,6 m
Platformsbredde 250 mm
Platformsdybde 250 mm
Overflade, trædeflade rifling
Tilgængelighed enkeltsidet
Spredesikring stiv forbindelse i begge sider
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Bæreevne 150 kg
Vægt 10 kg
Stige-længde 2,4 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40435
EAN/GTIN 4003866404353
Producentnummer 40435
L-nummer L90010 62
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den specielle stige til alt arbejde i elektriske miljøer.
  • 80 mm dybe trin i letmetal med skridsikre ribber.
  • Til arbejde på elektriske installationer på grund af isolerende holme af glasfiberforstærket plast.
  • Sikkerhedsplatform (250 x 250 mm).
  • Sikker opbevaring af tilbehør og værktøj i en plastbakke til opbevaring.
  • Kun 88 mm dyb, når den er foldet sammen.
  • Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61 478.
  • Trappetrin af ekstruderet aluminiumsprofil.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,6 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 10 kg
  • Gulvareal 1,4 m × 0,62 m
  • Højde af trækstang forhøjning/støttedel 50mm / 50mm
  • Stige længde 2,4 m
  • Materiale aluminium / plast
  • Platformsbredde 250 mm
  • Platformshøjde 1,6 m
  • Platformslængde 250 mm
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 230 mm
  • Antal trin inkl. platform 7
  • Dybde af trin 80 mm
  • lavere, ydre bredde 0,62 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.