EFAmix S - žebřík ze sklolaminátu se 7 stupni

Artiklové číslo: 40435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 7
Počet stupňů včetně platformy 7
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 230 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 3,6 m
Skládací ano
Sklopená hloubka 0,088 m
S plošinou ano
Plošina výška 1,6 m
Plošina šířka 250 mm
Plošina hloubka 250 mm
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost jednostranné
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
K dispozici je odkládací miska ano
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nosnost 150 kg
Hmotnost 10 kg
Žebřík délka 2,4 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40435
EAN / GTIN 4003866404353
Číslo výrobce 40435
L-číslo L90010 62
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Descripción:

  • Peldaños anchos de 80 mm de huella fabricados en aluminio.
  • Largueros de fibra de vidrio para trabajar en entornos eléctricos.
  • Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
  • Bandeja de PVC para herramientas y material pequeño.
  • Plegada solo tiene 88 mm de ancho
  • Cumple con la prueba de alta tensión para escaleras de material aislante según DIN EN 61 478.
  • Peldaños de perfiles de aluminio de extrusión.

Característica:

  • Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 50mm / 50mm
  • Altura de la plataforma 1.6 m
  • Altura de trabajo 3.6 m
  • Ancho de la plataforma 250 mm
  • Ancho exterior, parte inferior 0.62 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 230 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 2.4 m
  • Material Aluminio / PVC
  • Medida base 1,4 m × 0,62 m
  • Medida plataforma 250 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 7
  • Peso 10 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.