EFAmix S - Escalera tijera PRFV 7 peld.

Número de artículo: 40435
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 7
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 7
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 230 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 3,6 m
Plegable
Profundidad en estado plegado 0,088 m
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 1,6 m
Anchura de la plataforma 250 mm
Profundidad de la plataforma 250 mm
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad de un lado
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida
Bandeja portaobjetos existente
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Capacidad de carga 150 kg
Peso 10 kg
Longitud de la escalera 2,4 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 40435
EAN / GTIN 4003866404353
Número del fabricante 40435
Número L L90010 62
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaños anchos de 80 mm de huella fabricados en aluminio.
  • Largueros de fibra de vidrio para trabajar en entornos eléctricos.
  • Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
  • Bandeja de PVC para herramientas y material pequeño.
  • Plegada solo tiene 88 mm de ancho
  • Cumple con la prueba de alta tensión para escaleras de material aislante según DIN EN 61 478.
  • Peldaños de perfiles de aluminio de extrusión.

Característica:

  • Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 50mm / 50mm
  • Altura de la plataforma 1.6 m
  • Altura de trabajo 3.6 m
  • Ancho de la plataforma 250 mm
  • Ancho exterior, parte inferior 0.62 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 230 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 2.4 m
  • Material Aluminio / PVC
  • Medida base 1,4 m × 0,62 m
  • Medida plataforma 250 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 7
  • Peso 10 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.