EFAmix S - Escabeau simple PRFV, 7 mar.

Réf.: 40435
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 7
Nombre de marches avec plancher 7
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 230 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 3,6 m
Propriété repliable oui
Profondeur échelle repliée 0,088 m
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 1,6 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Profondeur de plate-forme 250 mm
Surface des marches stries
Accessibilité un côté
Sécurité d’écartement assemblage rigide des deux côtés
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131; DIN EN 61478
Charge admissible 150 kg
Poids 10 kg
Longueur échelle 2,4 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 40435
EAN / GTIN 4003866404353
Réf. fabricant 40435
Article hors catalogue L90010 62
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches en alliage léger de 80 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
  • Pour les travaux sur les installations électriques avec montants isolants en matière plastique renforcée de fibres de verre.
  • Plate-forme de sécurité (250 x 250 mm).
  • Dépôt en toute sécurité des accessoires et des outils dans un logement en aluminium.
  • Repliée, 88 mm de large seulement.
  • Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériau isolant selon la norme EN 61 478.
  • Marches en profilé d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 230 mm
  • Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 50mm / 50mm
  • Hauteur de plate-forme 1.6 m
  • Hauteur de travail 3.6 m
  • Largeur de plate-forme 250 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.62 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 2.4 m
  • Longueur de plate-forme 250 mm
  • Matériau Alu / plastique
  • Nombre de marches avec plate-forme 7
  • Poids 10 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 1,4 m × 0,62 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »