Cyfrowy czujnik zegarowy ±12,5 mm, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE-TM i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404174 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,66 PLN /szt.
  • 129,06 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59 mm
Liczba elementów 3 szt.
Grubość obudowy 42,9 mm
Długość całkowita L 117,8 mm
Min. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły maks. 1,5 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404174 SET
Numer producenta 543-855B-D-IEEE

Opis

Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy i dodatkowy wskaźnik analogowy. Zasilacz sieciowy umożliwia zastosowanie do pomiarów ciągłych.
Wkładka pomiarowa z kulką z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z czujnika zegarowego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Zaleta:

  • Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1.
  • Czerwone/zielone podświetlanie tła LCD do wizualnej analizy tolerancji GO/±NG.
  • Analogowy wykres słupkowy.
  • Funkcja ZAKRESU MAKS./MIN. (wartość bicia) z częstotliwością 500 skanów/s.
  • Zewnętrzne zasilanie przy użyciu zasilacza AC.
  • Wysoka precyzja.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Z przewodem zasilającym nr 497661, zasilaczem sieciowym AC 6 V / 2 A (wersja CEE Niemcy). Czujnik zegarowy nr 434622 12,5, nadajnik nr 498892 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr 498885 DG.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.