{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer ohišja | 59 mm | |
| Število orodij | 3 kos | |
| Debelina ohišja | 42,9 mm | |
| Skupna dolžina L | 117,8 mm | |
| Merilno območje min. | 12,5 mm | |
| Merilna sila maks. | 1,5 N | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,003 mm | |
| Premer vpenjalnega stebla | 8 mm | |
| Toleranca vpenjalnega stebla | h6 | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 404174 SET | |
| Številka proizvajalca | 543-855B-D-IEEE |