Comparateur numérique ±12,5 mm, kit avec émetteur U-WAVE-TM et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404174 SET
Remise
1 160,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre boîtier 59 mm
Nombre de pièces 3 pc.
Epaisseur du boîtier 42,9 mm
Longueur totale L 117,8 mm
Plage de mesure min 12,5 mm
Force de mesure max. 1,5 N
Ecart de mesure E MPE 0,003 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme norme usine
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 404174 SET
Réf. fabricant 543-855B-D-IEEE

Description

Exécution:

Grand affichage numérique et affichage analogique supplémentaire. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l’alimentation secteur.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un comparateur, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.
Touche de mesure avec bille en carbure, filetage M2,5×0,45.

Avantage(s):

  • Interface bidirectionnelle Digimatic S1.
  • Rétroéclairage LCD rouge/vert pour calcul visuel de tolérance GO/±NG.
  • Affichage analogique à barres.
  • Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.
  • Alimentation électrique externe via bloc d’alimentation c.a.
  • Grande précision.

Fonctionnement:

IP30 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Avec câble secteur 497661, bloc d’alimentation c.a. DC 6 V / 2 A (version CEE Allemagne). Comparateur 434622 12,5, émetteur 498892 BUZZ, unité de raccordement 498885 DG.

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.