Cyfrowa suwmiarka ABS 0–150 mm CoolantProof IP, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE Bluetooth® i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404162 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Granica błędu 0,02 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Stopień ochrony IP IP67
Złącze Złącze Digimatic
Przełączalny odczyt nie
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Liczba elementów 3 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria ABSOLUTE Digimatic
Oznaczenie producenta CD-P15MR
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 1,9 mm
Rolka napędowa tak
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404162 SET
Numer producenta 500-719-20-BT
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z suwmiarki, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Opis:

Trwałe suwmiarki ABSOLUTE Digimatic o stopniu ochrony IP67 umożliwiają wykonywanie niezawodnych pomiarów w szerokim zakresie zastosowań. Suwmiarki te mają następujące zalety: Bardzo wysoka odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP67). Nadają się do stosowania w procesach obróbki, w których wykorzystywane są chłodziwa i środki smarne. Odporność na pył zgodnie z normą DIN EN 60529. Wytrzymują chwilowe, całkowite zanurzenie w wodzie bez żadnych uszkodzeń. Brak ponownego porównywania punktów odniesienia po ponownym włączeniu (skala ABS).

Cecha szcz.:

  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 500-719-10
  • Rolka napędowa: Tak
  • Wyświetlacz: LCD, wysokość cyfr 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Ok. 5 lat przy normalnym użytkowaniu
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Wartość graniczna odchyłki pomiarowej, E MPE: +/-0,02 mm
  • Wartość graniczna odchyłki pomiarowej, S MPE: +/-0,04 mm
  • Rozmiar / wymiar: 0,27 × 0,12 × 0,035 M
  • Maksymalna prędkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0–150
  • Model: CD-P15MR
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak
  • Głębokościomierz: ∅ 1,9 mm
  • Odczyt co: 0,01 mm

Zakres pomiarowy: 0–150
Odczyt co: 0,01 mm
Wartość graniczna odchyłki pomiarowej E MPE: ±0,02 mm
Dokładność powtórzeń: 0,01 mm
Wyświetlacz: LCD, wysokość cyfr 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Maksymalna prędkość reakcji: Nieograniczona, mm/s
Alarm niskiego napięcia: Tak
Calowe/metryczne: Wymiar metryczny
Zakres dostawy: W skrzynce, z 1 baterią SR-44
Żywotność baterii: Ok. 5 lat przy normalnym użytkowaniu

W dostawie:

W zestawie: skrzynka, bateria SR44, certyfikat producenta. Suwmiarka nr L40010 11414, nadajnik nr 498893 IP67, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.