Șubler digital ABS 0-150 mm CoolantProof IP, set incluzând transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404162 SET
Reducere
605,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Clasă de protecție IP IP67
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Citire comutabilă nu
Tijă adâncime forma rotund
Număr de piese 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Reîncărcabilă nu
Serie ABSOLUTE Digimatic
Denumirea producătorului CD-P15MR
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,9 mm
Rolă de acţionare da
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 404162 SET
Număr producător 500-719-20-BT
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un șubler, un transmițător și o unitate de conectare.

Descriere:

Șublerele ABSOLUTE Digimatic, robuste și cu grad de protecție IP67, permit efectuarea de măsurări fiabile în multe aplicații. Aceste şublere vă oferă următoarele avantaje: Rezistență foarte ridicată la apă și praf (grad de protecție IP67). Potrivit pentru utilizarea în operațiuni de prelucrare care implică lichide de răcire și lubrifianti. Etanșeitate la praf conform standardului DIN EN 60529. Rezistă la scufundarea temporară și completă în apă fără a suferi daune. Nu este necesară o nouă calibrare a punctelor de referință la repornire (scală ABS).

Caracteristică:

  • Alarmă tensiune scăzută: Da
  • Cod vechi articol: 500-719-10
  • Rolă de acţionare: Da
  • Afişaj: LCD, înălțimea cifrelor de 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
  • Oprire automată după 20 de minute de inactivitate: Da
  • Durabilitatea bateriei: Cca. 5 ani în condiții normale de utilizare
  • Ieşire de date: Da
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, S MPE: +/-0,04 mm
  • Dimensiuni: 0,27 X 0,12 X 0,035 M
  • Viteza max. de reacție: Nelimitată
  • Domeniu de măsurare: 0 - 150
  • Model: CD-P15MR
  • ORIGIN (punct zero ABS): Da
  • Tijă de măsurare a adâncimii: ∅ 1,9 mm
  • Increment: 0,01 mm

Domeniu de măsurare: 0 - 150
Increment: 0,01 mm
Valoarea-limită a deviației de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Acurateţe la repetare: 0,01 mm
Afişaj: LCD, înălțimea cifrelor de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Viteza max. de reacție: Nelimitat mm/s
Alarmă tensiune scăzută: Da
Inch/Metric: Metric
Set livrare: Într-o cutie, inclusiv 1 baterie SR-44
Durabilitatea bateriei: Cca. 5 ani în condiții normale de utilizare

Livrare:

Inclusiv cutie, baterie SR44 și certificat de conformitate al producătorului. Șubler cod L40010 11414, transmițător cod 498893 IP67, modul de conectare cod 498885 IP.