Calibro a corsoio digitale ABS 0-150 mm CoolantProof IP, set incl. trasmettitore U-WAVE Bluetooth® e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404162 SET
Sconto
605,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto set
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,01 mm
Limite d’errore 0,02 mm
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Grado di protezione IP IP67
Interfaccia Porta USB
Risoluzione no
Stampo asta di profondità es. tonda
Numero pezzi 3 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Ricaricabile no
Serie ABSOLUTE Digimatic
Denominazione originale prodotto CD-P15MR
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità
Diametro asta di profondità 1,9 mm
Rullo di regolazione
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Spegnimento automatico
Altezza cifre display LCD 9 mm
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404162 SET
Codice del produttore 500-719-20-BT
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un calibro a corsoio, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Descrizione:

I robusti calibri a corsoio ABSOLUTE Digimatic con grado di protezione IP67 consentono di effettuare misurazioni affidabili su un’ampia gamma di applicazioni. Questi calibri a corsoio offrono i seguenti vantaggi: Elevatissima resistenza all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP67). Adatto all’impiego in contesti di lavorazione che prevedono l’uso di refrigeranti e lubrificanti. Antipolvere secondo la norma DIN EN 60529. Resiste all’immersione totale e temporanea in acqua senza subire danni. Nessuna nuova calibrazione dei punti di riferimento alla riaccensione (riga di riferimento ABS).

Proprietà:

  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Vecchio numero articolo: 500-719-10
  • Rullo di regolazione: Sì
  • Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata della batteria: Circa 5 anni in condizioni di utilizzo normale
  • Uscita dati: Sì
  • Valore limite dello scostamento di misura , E MPE: +/-0,02 mm
  • Valore limite dello scostamento di misura , S MPE: +/-0,04 mm
  • Dimensioni: 0,27 X 0,12 X 0,035 M
  • Velocità di reazione massima: Senza limiti
  • Campo di misura: 0 - 150
  • Modello: CD-P15MR
  • ORIGIN (punto zero ABS): Sì
  • Asta di misurazione della profondità: ∅ 1,9 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm

Campo di misura: 0 - 150
Risoluzione: 0,01 mm
Valore limite dello scostamento di misura E MPE: ±0,02 mm
Precisione di ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Velocità di reazione massima: Illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/misure metriche: Metrico
In dotazione: In scatola, con 1 batteria SR-44
Durata della batteria: Circa 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Fornitura:

Inclusa scatola, batteria SR44 e certificato di conformità del produttore. Calibro a corsoio n. art. L40010 11414, trasmettitore n. art. 498893 IP67, unità di collegamento n. art. 498885 IP.