Digital ABS Messschieber 0-150 mm CoolantProof IP Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404162 SET
Rabatt
605,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Inhalt Set
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,02 mm
Messabweichung E MPE 0,02 mm
IP Schutzart IP67
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Ablesung umschaltbar nein
Tiefenmaß-Form rund
Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
wiederaufladbar nein
Serie ABSOLUTE Digimatic
Herstellerbezeichnung CD-P15MR
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Durchmesser 1,9 mm
Antriebsrolle ja
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404162 SET
Herstellernummer 500-719-20-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Messschieber, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Die robusten IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber ermöglichen zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Messschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Geeignet für den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten. Staubdicht entsprechend DIN EN 60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen. Kein erneuter Referenzpunktabgleich bei wiedereinschalten (ABS Maßstab).

Merkmal:

  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 500-719-10
  • Antriebsrolle: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) , 11 mm (300 mm)
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
  • Datenausgabe: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,02 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,04 mm
  • Größe / Abmessung: 0,27 X 0,12 X 0,035 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 0 - 150
  • Modell: CD-P15MR
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
  • Tiefenmessstab: ∅ 1,9 mm
  • Ziffernschrittwert: 0,01 mm

Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, inkl. 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Lieferumfang:

Inklusive Box, SR44 Batterie, Herstellerprüfzertifikat. Messschieber Nr. L40010 11414, Sender Nr. 498893 IP67, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb