Cyfrowy mikrometr zewnętrzny 0–25 mm z bębnem zapadkowym IP65, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE Bluetooth® i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404154 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 94,77 PLN /szt.
  • 147,60 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Wysokość cyfr 7,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłki pomiarowe E MPE ±1 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404154 SET
Numer producenta 293-234-30-BT
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm) zapewniający bezbłędny, szybki odczyt, blokada klawiatury. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi. Konstrukcja zabezpieczona przed uderzeniami. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.
bębenek zapadkowy.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z mikrometru zewnętrznego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W zestawie: 1 bateria nr 081560 357, mikrometr zewnętrzny nr 421527 0-25, nadajnik nr 498894 IP67, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.

Wyp. dodatkowe:

Nr 421525 i 421527, przewód do transmisji danych nr 497445.