{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | sølvoxid-zink (AgO) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (357 / SR44) | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Målespindel-diameter | 6,35 mm | |
| Udførelse, spindel | Hærdet | |
| Med justeringsmål | nej | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Grænseflade | Digimatic; USB-interface | |
| Cifferhøjde | 7,5 mm | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleoverflader | forsynet med hårdmetal | |
| Måleafvigelse E MPE | ±1 µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 25 mm | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | set | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 404154 SET | |
| Producentnummer | 293-234-30-BT | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |