Digitalni zunanji mikrometer 0–25 mm z ragljo, IP65, komplet, vključuje oddajnik U-WAVE Bluetooth® in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404154 SET
Popust
702,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,75 € /kos.
  • 29,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (357/SR44)
Vrsta zaščite IP IP65
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Premer merilnega vretena 6,35 mm
Izvedba vretena kaljene
S kontrolno mero ne
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Višina številk 7,5 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje digitalno
Premer merilne površine s karbidno trdino
Odstopanje meritve E MPE ±1 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 25 mm
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina garnitura
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404154 SET
Številka proizvajalca 293-234-30-BT
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Zelo natančni zunanji mikrometri. Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice. Merilne površine iz karbidne trdine. Pred udarci zaščitena izvedba. Merilno vreteno kaljeno in brušeno.
Z bobnom z ragljo.
Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz zunanjega mikrometra, oddajnika in priključne enote.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključuje 1 baterijo art. 081560 357, zunanji mikrometer art. 421527 0–25, oddajnik art. 498894 IP67, priključno enoto art. 498885 IP.

Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.