Micromètre numérique 0-25 mm avec tambour à cliquet, IP65, kit avec émetteur U-WAVE Bluetooth® et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404154 SET
Remise
702,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,75 € /pcs.
  • 29,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Indice de protection IP IP65
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Exécution broche trempé
Avec étalon de réglage non
lecture, millimètre 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Hauteur des chiffres 7,5 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Ecart de mesure E MPE ±1 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 404154 SET
Réf. fabricant 293-234-30-BT
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Micromètres très précis. Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Exécution antichocs. Broche de mesure trempée et rectifiée.
Avec tambour à cliquet.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un micromètre, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357, micromètre 421527 0-25, émetteur 498894 IP67, unité de raccordement 498885 IP.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.