Digitale Bügelmessschraube 0-25 mm mit Ratschentrommel IP65 Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404154 SET
Rabatt
702,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 29,20 € /Stk.
  • 18,75 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
IP Schutzart IP65
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messspindel 6,35 mm
Ausführung Spindel gehärtet
mit Einstellmaß nein
Ablesung 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Ziffernhöhe 7,5 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Messabweichung E MPE ±1 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Kalibrierbar ja
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404154 SET
Herstellernummer 293-234-30-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr genaue Bügelmessschrauben. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre. Hartmetallbestückte Messflächen. Stoßgeschützte Ausführung. Messspindel gehärtet und geschliffen.
Mit Ratschentrommel.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Bügelmessschraube, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357, Bügelmessschraube Nr. 421527 0-25, Sender Nr. 498894 IP67, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Sonderzubehör:

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb