{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 10 pc. | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | rodage fin | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,05 mm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Lecture pouces | 0,0078 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Diamètre jauge de profondeur | 3,7 mm | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Tableau de filetage | tableau des pieds à coulisse | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture commutable | oui | |
| Graduation vernier mm/pouces | oui | |
| Exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Largeur jauge de profondeur | 1,3 | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 404104 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002128293 |