{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 10 ud. | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | sí | |
| Superficie de medición | Lapeado de forma muy fina | |
| Margen de error | 0,05 mm | |
| Desviación de medición E MPE | 0,05 mm | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Lectura pulgadas | 0,0078 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Longitud del pico | 40 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma angular | |
| Diámetro varilla de profundidad | 3,7 mm | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Profundidad-Ancho | 1,3 | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 404104 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002128293 |