Ladder head protection, magnet

Nr art.: 40344
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. nośność 136 kg
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40344
EAN / GTIN 4031405403444
Numer producenta 040344
Numer L L90110 845
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do mocowania drabin przystawnych do powierzchni magnetycznych
  • Nadaje się do wszystkich wysokości szyn (58 – 98 mm)
  • Można go zamocować na kierownicy w sposób ciągły i bez użycia narzędzi
  • Ruchome haki dopasowują się do kąta drabiny
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 136 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi