Magnet til fastgørelse af stigehovedet

Art.-nr.: 40344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Bæreevne 136 kg
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40344
EAN/GTIN 4031405403444
Producentnummer 040344
L-nummer L90110 845
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fastgørelse af landingsstiger på magnetiske overflader
  • Velegnet til alle strålehøjder (58 - 98 mm)
  • Trinløst og værktøjsfrit fastspændt til spanden
  • De bevægelige kroge tilpasser sig lederens vinkel
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Maks. Lastkapacitet: 136 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj