Magnetische ladder hoofdbescherming

Artikelnummer: 40344
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Draagvermogen 136 kg
Producttype speciale ladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40344
EAN/GTIN 4031405403444
Nummer fabrikant 040344
L-nummer L90110 845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het vastzetten van landingsladders op magnetische oppervlakken
  • Geschikt voor alle bundelhoogtes (58 – 98 mm)
  • Traploos en gereedschapsvrij vastgeklemd aan het spar
  • De beweegbare haken passen zich aan de hoek van de geleider aan
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Max. Belastbaarheid: 136 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap