Magnet pro upevnění hlavy žebříku

Artiklové číslo: 40344
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost max. 136 kg
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40344
EAN / GTIN 4031405403444
Číslo výrobce 040344
L-číslo L90110 845
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro zajištění přistávacích žebříků na magnetických površích
  • Vhodné pro všechny výšky nosníku (58 – 98 mm)
  • Bez stébly a nástroje upnuté k nosníku
  • Pohyblivé háčky se přizpůsobí úhlu vodiče
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Max. Nosnost: 136 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí