• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Magnet

Artikel-Nr.: 40344
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit max.
136 kg
Produktart
Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40344
EAN / GTIN 4031405403444
Herstellernummer 040344
L-Nummer L90110 845
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Sicherung von Anlegeleitern an magnetischen Untergründen
  • Passend für alle Holmhöhen (58 – 98 mm)
  • Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
  • Die beweglichen Haken passen sich dem Leiterwinkel an
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 136 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren