{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 1 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 1,1 m | |
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 1,1 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 4 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 265 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,07 m | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Z poręczą | tak | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 17 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
| Numer artykułu | 40098 | |
| EAN / GTIN | 4003866400980 | |
| Numer producenta | 40098 | |
| Numer L | L90010 1263 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |