{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero traverse | 1 | |
| Larghezza traverse | 1,1 m | |
| Guida del montante | forma conica | |
| Larghezza inferiore esterna | 1,1 m | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 4 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 265 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 3 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 1,07 m | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Traverse | sì | |
| Con corrimano | si | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 17 kg | |
| Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
| Codice articolo | 40098 | |
| EAN / GTIN | 4003866400980 | |
| Codice del produttore | 40098 | |
| Numero-L | L90010 1263 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |