ZAP R13master S - scara cu platformă 4 stu

Cod articol.: 40098
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Lățimea grinzilor transversale 1,1 m
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 1,1 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 4
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 265 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3 m
Pliabil da
Platformă disponibilă da
Platformă înălțime 1,07 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse da
Cu balustradă da
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 17 kg
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 40098
EAN / GTIN 4003866400980
Număr producător 40098
L-Număr L90010 1263
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara cu platformă universală pentru orice utilizare robustă! Utilizați această scară în special ca scară de realimentare pentru o realimentare rapidă și sigură.
  • Siguranță sporită chiar și în cazul substanțelor uleioase sau chiar a gheții, atunci când sunt utilizate în aer liber.
  • Platformă mare, cu caneluri, pentru o muncă sigură și confortabilă.
  • Ușor de pliat pentru transport și depozitare.
  • Trepte de 80 mm adâncime cu acoperire și profilare R13, precum și perforații pentru scurgerea lichidelor.
  • Balustradă de jur-împrejur.
  • Traversă largă.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățime traversă 1,1 m
  • Greutate 17 kg
  • Material aluminiu, natural
  • Înălțimea platformei 1,07 m
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de pași 4
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • fund, lățimea exterioară 1100 mm