{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de travesaños | 1 | |
| Anchura travesaños | 1,1 m | |
| Orientación de los largueros | forma cónica | |
| Anchura inferior exterior | 1,1 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 4 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 265 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 3 m | |
| Plegable | sí | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 1,07 m | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Travesaños | sí | |
| Con pasamanos | sí | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Peso | 17 kg | |
| Tipo de producto | Escalera de plataforma |
| Número de artículo | 40098 | |
| EAN / GTIN | 4003866400980 | |
| Número del fabricante | 40098 | |
| Número L | L90010 1263 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |