ZAP R13master S - Éch. plateforme 4 mar.

Réf.: 40098
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
nombre de traverses 1
largeur traverses 1,1 m
Structure des montants conique
Amplitude au sol 1,1 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 4
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 265 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 3 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 1,07 m
Surface des marches stries
Traverses oui
Avec main courante oui
Charge admissible max. 150 kg
Poids 17 kg
Type de produit echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 40098
EAN / GTIN 4003866400980
Réf. fabricant 40098
Article hors catalogue L90010 1263
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Sécurité accrue même avec les matières huileuses ou en cas de gel à l'extérieur.
  • Grande plateforme de travail nervurée pour un travail sûr et confortable.
  • Facilement repliable pour le transport et le stockage.
  • Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l’écoulement des liquides.
  • Main-courante périphérique.
  • Embase large.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de plate-forme 1.07 m
  • Hauteur de travail 3 m
  • Largeur extérieure, inférieure 1100 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Matériau Alu brut
  • Nombre de marches 4
  • Poids 17 kg
  • Poutrelle transversale large 1.1 m
  • Profondeur des marches 80 mm