PFERD TOOLS Precyzyjny pilnik z uchwytem w kształcie łuku, 150 mm, szwajcarskie nacięcia 2, średnio-drobne

Nr art.: 4007220280867
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy trójkątny „Barett“; zaostrzony
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Min. twardość HRC 0
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Szerokość 16 mm
Wysokość 4 mm
Długość bez trzonu 150 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220280867
EAN / GTIN 4007220280867
Numer producenta 19315154
Numer L L51180 35
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Małe, poręczne pilniki do stosowania przy delikatnych elementach konstrukcyjnych.
  • Cios krzyżowy do precyzyjnej obróbki średniej gładkości.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 875
  • Platformy: kształt beretu
  • Szerokość w metrach: 16 mm
  • nacięcie: 2
  • Długość w systemie metrycznym: 150 mm
  • Wysokość: 4 mm

Zaleta:

  • Mała i poręczna konstrukcja.
  • Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki małych i delikatnych elementów.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; wykańczanie; zaokrąglanie; obróbka powierzchni; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)