• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Präzisions-Angelfeile Barettform 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220280867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220280867
EAN / GTIN 4007220280867
Herstellernummer 19315154
L-Nummer L51180 35
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
  • Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 875
  • Form: Barettform
  • Breite metrisch: 16 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 4 mm

Vorteil:

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater