PFERD TOOLS Lima de espiga de precisión forma de barreta 150 mm corte suizo 2, semifina

N.º do artigo: 4007220280867
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição da forma Boina; pontiagudo
Tipo de corte corte cruzado
Corte suíço 2
Grau de finura médio(a)
Revestimento de ambos os lados
Tipo de produto lima de oficina
Dureza HRC mín. 0
Dureza HRC máx. 38
Para material Aço
Largura 16 mm
Altura 4 mm
Comprimento sem espigão 150 mm
Cabo/punho nenhum punho/cabo disponível

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220280867
EAN/GTIN 4007220280867
Número do fabricante 19315154
Número L L51180 35
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Limas pequeñas y manejables para el uso en trabajos de filigrana.
  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 875
  • Forma: Barreta
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 4 mm

Vantagem:

  • Diseño pequeño y manejable.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo pequeñas y filigranas.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)