Přesný rybářský pilník Barettin 150mm Swiss Hieb 2, středně jemný

Artiklové číslo: 4007220280867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář baret; ostrý
Typ úderu Křížový sek
Schweizer ráz 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Druh produktu Dílenský pilník
Tvrdost HRC min. 0
Tvrdost HRC max. 38
vhodné pro materiál ocel
Šířka 16 mm
Výška 4 mm
Délka bez stopky 150 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220280867
EAN / GTIN 4007220280867
Číslo výrobce 19315154
L-číslo L51180 35
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro středně jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 875
  • Tvar: Tvar baretu
  • Metrika šířky: 16 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 4 mm

Výhoda:

  • Malý a praktický design.
  • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)