Præcisionsfiskefil Barettin 150 mm Swiss Hieb 2, mellemfin

Art.-nr.: 4007220280867
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220280867
EAN/GTIN 4007220280867
Producentnummer 19315154
L-nummer L51180 35
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Små, praktiske filer til indsats på filigran komponenter. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • Pferd-type: 875
  • Form: Beret form
  • Breddemål: 16 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Højde: 4 mm

Fordel:

  • Lille og praktisk design.
  • Særligt velegnet til bearbejdning af små og sarte emner.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)