Precisie-arendvijl baretvorm 150 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220280867
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220280867
EAN/GTIN 4007220280867
Nummer fabrikant 19315154
L-nummer L51180 35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine, handige vijlen voor het gebruik op filigrane werkstukken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 875
  • Vorm: Baretvorm
  • Breedte metrisch: 16 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Hoogte: 4 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)