PFERD TOOLS Precyzyjny pilnik z uchwytem w kształcie noża, 200 mm, szwajcarskie nacięcia 0, gruby

Nr art.: 4007220280836
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy Nóż; zaostrzony
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 0
Stopień rozdrobnienia Zgrubne
Okładzina jednostronne
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Min. twardość HRC 0
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Szerokość 22 mm
Wysokość 5 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220280836
EAN / GTIN 4007220280836
Numer producenta 19314202
Numer L L51180 61
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Małe, poręczne pilniki do stosowania przy delikatnych elementach konstrukcyjnych.
  • Cios krzyżowy do zgrubnej obróbki precyzyjnej.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 870
  • Platformy: Kształt ostrza
  • Szerokość w metrach: 22 mm
  • nacięcie: 0
  • Długość w systemie metrycznym: 200 mm
  • Wysokość: 5 mm

Zaleta:

  • Mała i poręczna konstrukcja.
  • Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki małych i delikatnych elementów.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; wykańczanie; zaokrąglanie; obróbka powierzchni; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)