PFERD TOOLS Lima de espiga de precisión forma cuchillo 200 mm corte suizo 0, basta

Número de artículo: 4007220280836
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Descripción de la forma Cuchilla; de punta
Tipo de corte Corte cruzado
Corte suizo 0
Grado de finura Basto/a
Ocupación de un lado
Tipo de producto Lima de taller
Dureza HRC mín. 0
Dureza HRC máx. 38
Para material Acero
Anchura 22 mm
Altura 5 mm
Longitud sin cola 200 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220280836
EAN / GTIN 4007220280836
Número del fabricante 19314202
Número L L51180 61
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Limas pequeñas y manejables para el uso en trabajos de filigrana.
  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 870
  • Forma: Cuchillo
  • Ancho, unid. métrica: 22 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 5 mm

Ventaja:

  • Diseño pequeño y manejable.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo pequeñas y filigranas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)