PFERD TOOLS Lima di precisione con codolo, forma a coltello, 200 mm, taglio svizzero 0, grossa

Codice art.: 4007220280836
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Description of shape Cutter tools; pointed
Type of cut cross cut
Swiss cut 0
Grit designation coarse
Layout single-sided
Type of product engineer’s file
Min. hardness HRC 0
Max. hardness HRC 38
For material Steel
Width 22 mm
Height 5 mm
Length without tang 200 mm
Handle no grip/ handle available

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220280836
EAN / GTIN 4007220280836
Codice del produttore 19314202
Numero-L L51180 61
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lime piccole e maneggevoli per l’uso su pezzi molto particolareggiati.
  • Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 870
  • Forma: Forma a coltello
  • Larghezza metrica: 22 mm
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Altezza: 5 mm

Vantaggi:

  • Struttura compatta e maneggevole.
  • Ideale per la lavorazione di pezzi piccoli e particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)