{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Descrição da forma | Lâmina; pontiagudo | |
| Tipo de corte | corte cruzado | |
| Corte suíço | 0 | |
| Grau de finura | grosso(a) | |
| Revestimento | de um lado | |
| Tipo de produto | lima de oficina | |
| Dureza HRC mín. | 0 | |
| Dureza HRC máx. | 38 | |
| Para material | Aço | |
| Largura | 22 mm | |
| Altura | 5 mm | |
| Comprimento sem espigão | 200 mm | |
| Cabo/punho | nenhum punho/cabo disponível |
| Número do artigo | 4007220280836 | |
| EAN/GTIN | 4007220280836 | |
| Número do fabricante | 19314202 | |
| Número L | L51180 61 | |
| Fabricante/responsável | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |