• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

PFERD TOOLS Lime avec soie de précision en forme de couteau 200 mm, taille suisse 0, grossière

Réf.: 4007220280836
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Description de la forme Lames; pointue
Type de taille taille croisée
Taille suisse 0
Degré de finesse type grossier
Revêtement une face
Type de produit lime d’atelier
Dureté HRC min. 0
Dureté HRC max. 38
Pour matériau Acier
Largeur 22 mm
Hauteur 5 mm
Longueur sans queue 200 mm
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 4007220280836
EAN / GTIN 4007220280836
Réf. fabricant 19314202
Article hors catalogue L51180 61
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Limes de petite taille très maniables conçues pour une utilisation sur les pièces de filigrane.
  • Taille croisée pour l’usinage de précision grossier.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 870
  • Forme: Forme de couteau
  • Largeur métrique: 22 mm
  • Taille: 0
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 5 mm

Avantage(s):

  • Conception compacte et pratique.
  • Convient particulièrement aux travaux sur les pièces de petite taille et filigranes.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)