Blok do ostrzenia PFERD TOOLS 100 x 24 mm SBL do ściernic diamentowych/CBN na spoiwie z żywicy syntetycznej

Nr art.: 4007220255605
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Pieces
  • Etapy zamówienia: 5 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Długość 100 mm
Szerokość 24 mm
Wysokość 13 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220255605
EAN / GTIN 4007220255605
Numer producenta 68402413
Numer L L51220 34
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Blok do ostrzenia służy do przywracania ostrości ściernic szlifierskich z diamentem i CBN spajanych żywicą syntetyczną (np.
  • np.
  • po obróbce za pomocą diamentowych narzędzi do obróbki).
  • Blok do ostrzenia najpierw nasącza się chłodziwem, a następnie podaje się go ręcznie lub za pomocą specjalnego urządzenia.
  • Szlifowanie bloku do ostrzenia pozwala bardzo szybko przywrócić skuteczność cięcia ściernic.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 24 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 100 mm
  • Wysokość: 13 mm

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Ostrzenie