Bloc à affûter 100x24 mm, SBL pour disques abrasifs Diamant/CBN à liant à résine synthétique

Réf.: 4007220255605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220255605
EAN / GTIN 4007220255605
Réf. fabricant 68402413
Article hors catalogue L51220 34

Description

Description:

La barre à affûter est utilisée pour restaurer le pouvoir tranchant des disques abrasifs diamant et CBN à liant à résine synthétique (par ex. après le dressage avec des outils à profiler diamant). D'abord tremper la barre à affûter dans un fluide de refroidissement, puis la mettre en contact avec l'outil, soit manuellement, soit à l'aide d'un dispositif adéquat. L'enlèvement de fines tranches de la barre à affûter permet de rétablir très vite le tranchant des disques abrasifs.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 24 mm
  • Longueur métrique: 100 mm
  • Hauteur: 13 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter