Scherpblok 100x24 mm SBL voor kunsthars gebonden diamant-/CBN-slijpschijven

Artikelnummer: 4007220255605
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220255605
EAN/GTIN 4007220255605
Nummer fabrikant 68402413
L-nummer L51220 34

Omschrijving

Omschrijving:

De scherpblok dient voor het opnieuw scherp zetten van de kunsthars gebonden diamant- en CBN-slijpschijven (bijv. na het africhten met diamant-africhtgereedschappen). De scherpblok wordt eerst in koelmiddel gedrenkt en daarna manueel of machinaal toegevoerd. Door het afslijpen van de scherpblok wordt de snijscherpte van de slijpschijven zeer snel hersteld.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 24 mm
  • Lengte metrisch: 100 mm
  • Hoogte: 13 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen