Blocco per ravvivare 100x24 mm SBL per mole da rettifica diamantate/CBN con legante resinoide

Codice art.: 4007220255605
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pietra per affilare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220255605
EAN / GTIN 4007220255605
Codice del produttore 68402413
Numero-L L51220 34

Descrizione

Descrizione:

Il blocco per ravvivare serve a ripristinare la taglienza dei dischi abrasivi diamantati e CBN con legante resinoide (ad es. dopo aver utilizzato un utensile diamantato per ricondizionare). Il blocco per ravvivare viene prima impregnato di una sostanza refrigerante e poi utilizzato manualmente o per mezzo di apposite apparecchiature. Il disco abrasivo riacquista velocemente la taglienza originaria.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 24 mm
  • Lunghezza metrica: 100 mm
  • Altezza: 13 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura